Selvklæbende stålvægt til biler
Selvklæbende stålvægt til køretøjer
KL. VÆGT/RULLE 5KG. 1000X5GR. H3,8MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med galvaniseret og pulverlakeret overflade og mørk tape, der er termisk stabil op til 180 °C
- Tidsbesparelse, da der ikke er behov for søgning efter og sortering af de enkelte vægte
- 1000 x 5 g-segmenter (5 kg)
Kan bruges på alle aluminiumsfælge.
Vægt for balancevægt | 5 g |
Materiale | Stål/plast |
Overflade | Pulverlakeret |
Egnet til fælgtype | Aluminium |
Længde | 12,75 m |
Bredde | 19 mm |
Højde | 3,8 mm |
Farve | Sølvgrå |
Maks. temperaturmodstand | 180 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 5168,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)